※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
高さ調整スペーサ 1t
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39220492
品番
SS-9011-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
用途
ステージなどの高さを調整するスペーサです。
厚さ(mm)
1
質量(kg)
0.02
サイズ(mm)
90×90
RoHS指令(10物質対応)
対応