MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の ハンドル・取っ手・グリップ
MK(丸喜金属本社)の ハンドル、取手
MK(丸喜金属本社)の 埋込取手・掘込取手
レクト兼用引手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220494
品番
S-821 111
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
鉄一番ねじ 2.0×16
トラスコ品番
114-1641
幅(mm)
39
高さ(mm)
116
質量(g)
38
奥行(mm)
10.4
寸法(縦×横)(mm)
切欠寸法:92×31