中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の 傾斜ステージ(手動)
傾斜スリムステージ 60×60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39220614
品番
TD-602
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
29.4
送り方式
CEH-6.5F(標準マイクロメータ)
質量(kg)
0.27
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
移動量(°)
±3
移動量
(ツマミ1回転)約0°45'