二軸傾斜ステージ 90×90

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39220641 品番TD-904
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)49 送り方式手動ねじ式 質量(kg)0.4 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約0°24'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする