ゴニオスリムステージ 60×60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 移動量(°)±10 移動量(ツマミ1回転)約1°1'22" 注文コード39220666 品番TS-613
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は移動量など2種類から選べます 他の種類を見る

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.2 精度(回転中心)Φ0.1 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向 回転中心(ステージ上面より)80mm 移動量(°)±10 移動量(ツマミ1回転)約1°1'22"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする