E 乾燥粒状ポリマー Equal(イコール) TIPTOP 39220727 E 乾燥粒状ポリマー Equal(イコール) TIPTOP 39220727

乾燥粒状ポリマー Equal(イコール)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(115g) 注文コード 39220727 品番 E
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トラック及びバスタイヤ用に開発された乾燥粒状ポリマー。
タイヤ内部で万遍なく粒状ポリマーが動き続けることでバランスを取り続けます。
ホイールバランサーを使用しなくても、タイヤに注入するだけでバランスがとれる商品です。
タイヤ内側面全体に広がることでトレット面の消耗を軽減します。
タイヤの寿命を延ばします。

関連資料:適合表

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
タイヤバランス調整の代わり
自動車・二輪車・自転車関連業

袋を開けたときは驚いた。見た目はゴムやプラスチックの廃棄物を粉砕したものにしか見えない・・・。勝手に均一な乾燥剤みたいな粒かと思っていたので。
それに表記より内容量は軽かった。(袋のまま量っても10グラムくらい少ない)
なんかあんまり信用できないなーと思ったが、ハンドルのブレは消えはしなかったがマシにはなった。
ビードジェッターを使ったがやっぱり少し飛んで行ってしまった。もったいない。
興味本位で使ってみたけどうちではリピートは無いかな。

対象商品:
39220727
2016-08-12
用途:
ホイールバランス調整
有限会社安谷 様

前回の追伸です。
マイクロバス以上の車(16インチ)から大型でないと逆効果になる事があります。
メーカーからの注意点は、RV&乗用車は避けること。注入後、鉛のウエイトは全部外す。水分を嫌うのでエアーの水分除去に注意。(弊社は窒素です)注入は全部のタイヤに注入。(万一を考えスペアタイアにも)注入は規定量を守る。多い目は問題なしです。チューブレス、ラジアルタイアのみ。

2人が参考にしています
対象商品:
39220736
2016-08-12
用途:
ホイールバランス調整
有限会社安谷 様

マイクロバス以上の車(16インチ)から大型でないと逆効果になる事があります。
メーカーからの注意点は、RV&乗用車は避けること。注入後、鉛のウエイトは全部外す。水分を嫌うのでエアーの水分除去に注意。(弊社は窒素です)注入は全部のタイヤに注入。(万一を考えスペアタイアにも)注入は規定量を守る。多い目は問題なしです。チューブレス、ラジアルタイアのみとなっています。

対象商品:
39220727
2016-08-10
用途:
車輪のバランス調整
有限会社安谷 様

2t車程度から大型までのホイールバランス調整に当社は10年以上使っています。リピート購入です。
以前はBSタイヤが扱っていましたがMonotaROの扱いになり助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
39220727
2014-11-07
用途:
4WD車のホイールバランス

原理がわからないので半信半疑で使用してみたが、特にハンドルぶれは生じていないのできちんと機能しているよう?
メーカーのHPにも説明はないし、容器もオール英語表記しかない。使用上の注意点とか寿命とか最低限の説明は欲しいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39220711
2013-01-06
用途:
ホイールのバランス調整
有限会社安谷 様

当社は10年以上使っています。
ホイールのバランス調整が不用になりタイヤの片減りなど無くなり長持ちします。
以前ローテーションする度にバランスを取っていた車も以後バランス調整の必要なしです。
中型以上しか使えませんがお勧めの商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック・バス用ウエイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする