光
光の 内装資材
光の 下地材
光の 遮音シート
吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39220878
品番
KQFT309-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
色
ホワイト
付属品
石膏ピン6本
トラスコ品番
107-7436
材質
本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレス
質量(g)
114
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
300×300×9