LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
バンドソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
39221133
品番
1840X12.7X0.64X10/14
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1840
厚さ(mm)
0.64
幅(mm)
12.7
トラスコ品番
112-8285
適合機種
新ダイワRB180、日立/CB18F(F2/FA2)
質量(g)
101
材質
バイメタルハイス
山数
10/14