小形スライドスイッチ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39221192 品番S-1-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
極数2極双投/DPDT 定格AC125V 8A、AC250V 4A 寸法L1(mm)6.2 端子形状はんだ 耐電圧AC1500V 1分間 寸法L2(mm)7.4 寸法L3(mm)9 寸法L4(mm)M3×0.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)(初期)10以下(DC2〜4V 1A) 電気的寿命(定格負荷)10000回
注意
※溶剤は、フッソ系またはアルコール系のものをご使用ください。
※防水構造になっていないため、PC洗浄を要する場合は、スイッチ本体に水がかからないよう半田面をブラシ洗浄してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221192
2020-06-01
用途:
充電器の電源ON/OFFに使用

穴の位置もピッタリで申し分なく使えております。商品の写真の中に穴の位置を示す(28.3mm)が表示されているので、この小形スライドスイッチだと判り非常に良いと思います。

対象商品:
39221192
2019-06-17
用途:
充電器
製造業

趣味のラジコン用バッテリーの充電器のスイッチが壊れたので取り替えていますが無事復活しています。

対象商品:
39221192
2018-12-07
用途:
各種電気配線用のスイッチとして使用

DIYで色んな電気回路を作成するときに電源回路用のスイッチとして使用中。小型電気BOXに回路を組み込むことをしています。

対象商品:
39221192
2016-09-08
用途:
旧式真空管アンプ修理

電源スイッチの端子酸化による導通不良を起こしている機器の修理に使用しました。

サイズ計測しての購入でしたが、ぴったりで加工不要で
そのまま取付可能であった点もとても助かりました。

使用感も節度あるクリックと剛性十分なハウジング構造ほか
接点容量も交換前の物に比べ2極計で4倍の容量を確保出来、
耐久性の観点でも信頼できると思います。

対象商品:
39221192
2015-12-10
用途:
車の外付けLEDの隠しスイッチ

車のデイライトの光量を変える結線に接続し、インパネ下の隠れた場所に取付。サイズも小さすぎず、大きすぎず丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする