MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電源(制御機器)
MURATA(村田製作所)の 電磁波対策
MURATA(村田製作所)の ノイズフィルタ
エミフィル(インダクタ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
定格電流(mA)
500
注文コード
39221445
品番
BLM18AG121SN1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(mA)
500
直流抵抗
0.18Ω以下
インピーダンス(Ω)
120±25%(at 100MHz/20℃)
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
回路数
1