カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
タンク清掃用プレートマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39221517
品番
KPM-BW12A
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-6730
材質
マグネット:ネオジム磁石、外装部:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
120
高さ(mm)
23
奥行(mm)
93
表面磁束密度(T)
0.15