NTN(エヌティーエヌ)
ユニット用玉軸受 CSLLU形 (円筒穴形、しまりばめ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39222734
品番
CS204LLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
形状
ユニット用玉軸受
トラスコ品番
819-6646
材質
軸受:高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
14
質量(g)
99.5
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39222734
CS204LLU
38638774
CS204LLU
ユニット用玉軸受CS形
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました