曜日別特売

ユニット用玉軸受 CSLLU形 (円筒穴形、しまりばめ式)

ユニット用玉軸受 CSLLU形 (円筒穴形、しまりばめ式) - NTN(エヌティーエヌ)
形状ユニット用玉軸受材質軸受:高炭素クロム軸受鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39222698CS200LLU819-6642930.41030
690
取扱い終了
代替品有
39222707CS201LLU819-66431035.21232
740
取扱い終了
代替品有
39222716CS202LLU819-66441140.61535
830
取扱い終了
代替品有
39222725CS203LLU819-66451260.81740
950
取扱い終了
代替品有
39222734CS204LLU819-66461499.52047
1,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39222698CS200LLU38638731CS200LLUCS200LLU ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ) 38638731ユニット用玉軸受CS形NTN(エヌティーエヌ)1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
39222707CS201LLU38638747CS201LLUCS201LLU ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ) 38638747ユニット用玉軸受CS形NTN(エヌティーエヌ)1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
39222716CS202LLU38638756CS202LLUCS202LLU ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ) 38638756ユニット用玉軸受CS形NTN(エヌティーエヌ)1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
39222725CS203LLU38638765CS203LLUCS203LLU ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ) 38638765ユニット用玉軸受CS形NTN(エヌティーエヌ)1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
39222734CS204LLU38638774CS204LLUCS204LLU ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ) 38638774ユニット用玉軸受CS形NTN(エヌティーエヌ)1個
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする