曜日別特売
B-41 外車ボルト TIPTOP 39222881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-41 外車ボルト TIPTOP 39222881
B-41 外車ボルト TIPTOP 39222881

外車ボルト

(20件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード39222881品番B-41
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
タイプラグボルト材質スチールねじ寸法(mm)M14×1.5全長(mm)50ブラック首下長(mm)25形状60°テーパー座表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39222687
2023-05-17
用途: 錆びたボルトと交換
サービス業

フィアット500Cに装着。問題なく使えてます。1年以上仕様してますが、錆びずらいようです。

1が参考にしています
対象商品 : 39222741
2022-01-07
用途: ホイールの装着
教育・研究機関

FIATパンダにホイールスペーサーを入れたのでその長さに会うボルトを購入しました。問題なく装着できました。値段もお安く済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 39222766
2021-10-19
用途: 社外ホイールの装着
自動車・二輪車・自転車関連業

ワーゲンパサートの社外ホイールに使用しました。問題なく装着でき、部品代が安く済みました。

対象商品 : 39222687
2021-02-01
用途: 自動車のアルミホイル変更時

メッキも綺麗だったし 品物も全体にいい感じでした。  まだ使い始めで 耐久性とかはわからないけれど 良い感じそうでした。

対象商品 : 39222766
2019-06-12
用途: 社外ホイールの取り付け
サービス業

マッチング、バッチリでした。手回しで引っ掛かりも無く奥まで締めれました。精度の高い、良い製品だと思います。

対象商品 : 39222714
2019-03-16
用途: 社外品ホイールの取付
その他業種

注文してから数日で納品された。ボルトは20個注文し、個別包装で納品された。10個単位などで簡易包装でもよいかも。商品自体は問題なく取り付けができた。

対象商品 : 39222732
2018-11-25
用途: フランス車ホイール用

フランス車(シトロエン)の社外ホイール用に「黒色のボルト」を探していたので入手できてよかったです。何より価格面でもリーズナブルで即納対応に大満足でした。

対象商品 : 39222705
2018-11-06
用途: やすくて綺麗
金融・保険業

色々なメーカーありますがとてもきれいなメッキでお安く購入できました
こういう商品はモノタロウさんが一番いいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする