大型車新ISO対応エアーチャック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39222985 品番 WS-ILL
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。

全長(mm)470 タイプクローズ チャック(mm)27 接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 質量(g)210 弁の種類クローズタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
大型車のタイヤ交換作業時
運輸・通信業

購入したタイヤゲージグリップタイプ、ダブルタイヤ用では19.5や17.5のダブルタイヤだと内側がチェック出来なかったのでこの商品を購入。チャック部分を取り外してゲージの頭を交換出来ましたのでそのまま使ってます。

対象商品:
39222976
2024-05-13
用途:
大型の空気入れ
その他業種

大変満足です。あと価格が安くなればもっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
3人が参考にしています
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする