曜日別特売
GF-IL 大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所 39222994

GF-IL 大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所 39222994
GF-IL 大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所 39222994

大型車新ISO対応タイヤゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)355
内容量1個注文コード39222994品番GF-IL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20全長(mm)355タイプ標準ダブル精度±20Kpaチャック(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39222994
2017-07-12
用途: 始業点検のタイヤ点検に使用

長さがあるので深さのあるホイールには使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする