伊藤金属工業所
伊藤金属工業所の タイヤゲージ・空気入れ
伊藤金属工業所の 棒ゲージ
大型車新ISO対応タイヤゲージ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39223003
品番
GF-ILL
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
測定範囲(kPa)
100〜1100
最小目盛(kPa)
20
全長(mm)
455
タイプ
標準ダブル
精度
±20Kpa
チャック(mm)
27