キュービトロンU クリーンサンディングディスク

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 39224536 品番 31367 AAD B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。

粒度120 外径(mm)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様ワンタッチタイプ トラスコ品番102-5894 材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム 質量(g)320
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39224554
2021-09-08
用途:
木材研磨
その他業種

耐久性は高いと思います。マキタサンダーのパットにはくっつきが悪く使用できなくて残念でした。パット交換が必要か?と考えています。使用9ヶ月ですがくっつきが悪く他メーカーのサンダーで使用しました。相性があるのかなと思います。

対象商品:
39224536
2019-09-03
用途:
パテとぎに使用する。
卸売・小売業

切れと耐久性が抜群に良く通常化のペーパーと比べると2.3倍の持ちがあると思います

対象商品:
19662564
2018-11-08
用途:
塗装の剥離の際
田邉自動車 様

他のペーパーが使えなくなってしまう程の研磨力と耐久性に満足してます。もう少し価格が抑えられてかつ他の番手も取り扱ってもらえると嬉しいですんですが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
39224554
2019-07-27
用途:
鈑金塗装時に
田邉自動車 様

他のサンディングパッドの出番が無くなるほどの使い心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする