3M スリーエム コマンドフック 浴室用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 耐荷重(kg)0.5 注文コード39224597 品番CMB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

水まわりにも使えるタイプです。

耐荷重(kg)0.5 サイズS 用途浴室。 付属品耐水粘着タブ(S)2枚 トラスコ品番100-4687 セット内容フック(S)2個、耐水粘着タブ(S)2枚 材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤 質量(g)22 材質(フック)スチロール樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39224597 CMB-10 16416426 CMB-11 3M スリーエム コマンドフック 浴室用 3M(スリーエム) 3M スリーエム コマンドフック 浴室用 3M(スリーエム) 1パック(2個) 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする