3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
3M スリーエム コマンドフック 浴室用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
39224606
品番
CMB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
水まわりにも使えるタイプです。
耐荷重(kg)
0.9
サイズ
M
用途
浴室。
付属品
耐水粘着タブ(M)2枚
トラスコ品番
100-4694
セット内容
スイングフック(M)2個、耐水粘着タブ(M)2枚
材質
フック:スチロール樹脂、スチール(メッキ仕上)、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤
質量(g)
22
材質(フック)
スチロール樹脂・スチール