MJ2 養生材 メジャーボード 2つ折り エムエフ 39226128 MJ2 養生材 メジャーボード 2つ折り エムエフ 39226128 MJ2 養生材 メジャーボード 2つ折り エムエフ 39226128

養生材 メジャーボード 2つ折り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39226128 品番MJ2
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
グレー 幅(m)0.9 長さ(m)1.8 トラスコ品番114-5044 材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙 、裏面:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)3 質量(kg)1.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする