パテ エアコン配管用

(287件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200g×100個) 注文コード 39227447 品番 P200-I
在庫数量:残り306点
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアコン配管用不乾性パテ

アイボリー 用途エアコン配管用パテ 使用温度(℃)-20〜50 使用環境温度(℃)5〜40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※食品ではありませんので誤食のないように注意してください。
※誤って飲みこんだ場合には吐き出させ、直ちに医師の診断を受けてください。
※取り扱いには長ズボン、長袖の作業服及びゴム手袋を着用してください。
※取り扱い後は、手・顔などをよく洗い、うがいを十分行ってください。
※皮膚に付着した場合には、多量の石けん水でよく洗い落としてください。
※子供の手の届かないところに保管をしてください。
※中身を使いきってから廃棄をしてください。
※火中に捨てないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 287
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39282853
2026-02-11
用途:
建屋外からの配線取り込み口に防水目的で養生
サービス業

建屋外からの配線取り込み口に防水目的で養生するまて、この商品を使いました。サイズもちょうどよく、形も容易に変形でき、しっかりと粘りと粘着性もあり、非常にコスパの高い商品でした。

2026-02-10
用途:
電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

電気配線のボックスを使用する時のすきま埋めのために使用。柔らかくて使いやすい。

対象商品:
39282853
2026-02-05
用途:
小窓から
有限会社キクイ興産 様 (不動産業)

配管を通したので少し多めに購入しました。
安価だが使いやすく伸ばしやすかったので良いと思う。

2026-01-25
用途:
配線の穴埋め

品質に問題なし。 200グラムと少量なので無駄なく使いきれるのは良い。

2026-01-01
用途:
電気工事
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

エアコン取付の際に使用しました。
特に問題有りませんでした。
次回もよろしくお願いします。

2025-12-05
用途:
床穴の封止

高圧ケーブルを実験室の穴を通過する形で設置しましたが,その隙間をうめるために使用しています。適度のやわらかさで使いやすいように思います。

対象商品:
39282853
2025-09-03
用途:
エアコンなどの配管穴隙間埋め

硬く、柔軟さが乏しいためリピートはしない。 
ホームセンターなどのオリジナル品もそうだから、これも安かろう、悪かろうの典型。
また、使用後も粘着しづらいため施工時はともかくすぐに落ちてくる、または、はがれることが予想つく。
コーキングなどで周りをくっつけて使い切りました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-05-26
用途:
デットニングにイイ
カーリペアクドウ 様

車両のデットニングや金属の震える音けしに最適である、比重もおもくて加工しやすくて防水もあるこの素材はエアコン用の他にもイロイロな使いみちがあります。ただ高熱にあんまり強くないので(熱いとタレテくる)のでエンジンルームは避けたほうがよいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする