セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
GLMシリーズコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
24
コンテナ種類
ベタ目
注文コード
39228919
品番
5315SB
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・コンテナ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
24
耐荷重(kg)
35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×530×160
色
ブルー
トラスコ品番
102-8646
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.42
フタ
なし
適合カード差し
TP-110
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
530
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
474.5
有効内寸法・高さ(mm)
145
有効内寸法・幅(mm)
310.5