ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
グレー砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231265
品番
CA3147
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
粒度
60
外径(mm)
13
トラスコ品番
498-9287
幅(mm)
13
全長(mm)
42.5
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
色
グレー
質量(g)
63
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
A/WA