ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ファイバーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39233049
品番
FD3012
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
粒度
1000
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
トラスコ品番
499-4060
幅(mm)
20
全長(mm)
58
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅