ユニット
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39233304
品番
809-16
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表示内容
無地
取付け方法
マジックテープ
材質
ビニールターポリン
トラスコ品番
106-3234
厚さ(mm)
0.95
質量(g)
70
タイプ
両面表示、ポケット式
縦(mm)
550
横(mm)
225