3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の エポキシ系接着剤
3M(スリーエム)の ガン/ミキシングノズル
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
39234097
品番
EPX S/M/NOZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
324-1831
全長(mm)
68
質量(g)
2.4
危険物の類別
非危険物
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状