Bushnell(ブッシュネル)
Bushnell(ブッシュネル)の コンベックス・巻尺・距離測定
Bushnell(ブッシュネル)の レーザー距離計
ライトスピード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39234106
品番
エリート1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
最高感度のクロック装置搭載。
全天候型。
100%完全防水の光学システムと2つの測定環境モードは現場の指令にストレスなく呼応する。
付属品
CR123乾電池1本
仕様
完全防水、曇止め機能、レインガード、ビビット・ディスプレイ「VDT」(ハイコントラスト表示)、三脚取付ネジ穴あり
寸法(mm)
94×129×43
質量(g)
343
電源
CR123乾電池1本
精度
±1m以内
レンズ
撥水レンズ
望遠鏡:倍率
7倍(視度調整付)
最大表示
(距離)1600m
測定距離
5〜1450m
モード
SCAN、ブルズアイ(標的)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)