WS-TPBOX80 トランスポートバッグ BOXタイプ 三栄産業 39234336 WS-TPBOX80 トランスポートバッグ BOXタイプ 三栄産業 39234336

トランスポートバッグ BOXタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39234336 品番WS-TPBOX80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

撥水性のある生地を使用したダンボールの代わりに使用できるバッグです。ダイヤル錠や結束バンドで施錠可能な仕組みで、天面に宅配伝票用ポケットが付いているので、梱包資材不要で繰り返し使用できます。それぞれが宅配便のサイズに収まるサイズで、使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納が可能です。

トラスコ品番114-1858 幅(mm)350 高さ(mm)160 奥行(mm)250 用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。出張時着替え等荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。 材質ナイロン 容量14L 質量(g)700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39234345
2024-01-05
用途:
宅配など物品搬送
教育・研究機関

実験用品などを宅配便などで送るために購入。段ボール箱では往復しにくいので容易に再利用でき,持ち運びも楽だろうと考えました。しっかりしたつくりで,畳めば保管に場所を取らないしと目的に適っています。価格がやや高いので,何個も揃えるわけにはいきませんが,宅配のためにサイズ違いで2つ購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
39234354
2024-04-03
用途:
部署間書類回付用通箱
製造業

見た目より高価格と感じるが長く使えれば便利な商品と思います。 使い始めだからかファスナーの滑りが悪く開け閉めに難がある。 天面にポケットがあるが横からも識別できる様プレートを付け使用すると便利です。(バック生地をプレートで挟みリベット留めしてます)

対象商品:
39234354
2023-05-15
用途:
イベントの荷物搬送
サービス業

120サイズを購入しました。バッグの底に板が折りたたまれており、それを立ててマジックテープで固定します。そうするとしっかりした箱型になります。イベントのたびに段ボールを用意しなくていいし、卓上ポスター立てや折りたたみ棚が入るので手荷物も減りました。長く使えることを願っています。

2人が参考にしています
対象商品:
39234363
2022-08-13
用途:
イベント会場への商品輸送
サービス業

私はまだ微妙な立ち位置で、販売する商品数は多いのですが一人で頑張らないといけない立場なんですが、これに商品を入れて南京錠を掛けて持ち場を離れれば、ある程度は商品の盗難など防げるかなと思い、購入してます。

使用した感想は、収納バッグとしてはしっかり商品を守り、2段重ねしても崩れないし、持ち帰る時にはペタンと小さくして持ち帰れる、とても有用な相棒(もの)を購入できたと考えてます。大満足です。。

対象商品:
39234363
2021-09-24
用途:
イベントで使用する備品類の運搬用
株式会社大阪朝日広告社 様 (サービス業)

軽量ながら素材がしっかりしていて、頑丈に出来ている。大変使い易いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする