※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの トラック輸送・運送用品
ボンフォームの 荷台用ゴムバンド
クイックベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39234352
品番
6663-20BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
手早く荷締めができる!
幅(mm)
25
長さ(m)
2
折径(cm)
100
太さ(Φmm)
25
材質
(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)亜鉛合金
用途
軽トラック専用