適合車種【トヨタ(LEXUS)】
ウインダム、アリスト、クラウン(04年以後のマジェスタはN6)、セプター、ソアラ(01年前期以前)、クレスタ、マーク II・X、チェイサー、アバロン、カムリ(98年後期以後・以前はN2)、プロミネント、グラシア、プロナード 、ヴェロッサ、SAI、〈GS、ISF、HS〉
【日産】
シーマ(96年前期以前)、セドリック、グロリア、ローレル、セフィーロ、クルー、スカイライン4ドア(93年後期以後)、スカイラインクーペ(07年以後)、レパード、プリメーラ(01年以後)、ティアナ、フーガ (09年以前)
【三菱】
デボネア(92年前期以前)、ディアマンテ、シグマ、アスパイア
【マツダ】
センティア、コスモ、クロノス、MS-8、クレフ、ミレーニア、アテンザ(4ドア、5ドア)
【ホンダ】
レジェンド(98年以前・以後はN6)、アコード(96年以前並びに03年以後)、ビガー、アスコットイノーバ、インスパイア、セイバー
【スバル】レガシィセダン(03年以後)
【イスズ】アスカ
【ダイハツ】アルティス
【スズキ】キザシ
【外車】
BMW5S、ベンツ230E・300E、ボルボS70・S80・S90、サーブ9・5(10年以前)、パサート(97年以後)、アウディA6(04年前期以前)・A4(08年以後)、A5・S5、オペルベクトラ(03年以後)
付属品強風対策ベルト3本付材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング長さ(m)(車長)4.65~4.95主な適合車種アリスト、セドリック、アコード、レガシィセダン