適合車種【トヨタ(LEXUS)】
カローラ(00年前期以前)、スプリンター、MR-2、コルサセダン、ターセルセダン、サイノス、プリウス(03年前期以前)、プラッツ
【日産】サニー(98年前期以前)、パルサーセダン(95年以前)、NXクーペ、ルキノ
【三菱】ランサー(00年前期以前・以後はN2)、ミラージュセダン、アスティ
【マツダ】プレッソ、ユーノス100、AZ-3、ランティス5ドア
【スズキ】カルタス4ドア(クレセント)
【ダイハツ】アプローズ(95年以前)、シャレードソシアル
【外車】シトロエンBX、クサラ、オペルアストラサルーン、BMW3コンパクト
付属品強風対策ベルト3本付材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング長さ(m)(車長)4.01~4.30主な適合車種スプリンター、NXクーペ、ユーノス100、ミラージュセダン