適合車種【トヨタ(LEXUS)】カローラ II・FX、ターセルHB、コルサHB、セラ、スターレット、デュエット 、パッソ(セッテはN76)
【日産】パルサーHB、マーチ
【三菱】ミラージュHB
【マツダ】ファミリアHB、レビュー、ベリーサ
【ホンダ】シビックHB(95年前期以前、後期以後はN9)、CR-X、ロゴ、インサイト(08年以前)、CR-Z
【スバル】ジャスティ
【スズキ】カルタスHB(4ドアセダンはN3)、スイフト
【ダイハツ】シャレード、ストーリア、ブーン(ルミナスはN76)
【外車】V・Wゴルフ(98年前期以前)、フィアットウノ、パンダ、オペルアストラHB(99年以前)、MINI(02年以後)
付属品強風対策ベルト3本付材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング長さ(m)(車長)3.50~4.10主な適合車種スターレット、マーチ、ファミリアHB、CR-X