曜日別特売
BB-N5 防炎ボディーカバー(一般車用) アラデン 39234456

防炎ボディーカバー(一般車用)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)(車長)2.90~3.40
内容量1枚注文コード39234456品番BB-N5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

(財)日本防炎協会認定生地使用
国産車~外車まで幅広く使用可能!
カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!
大変便利なトランク収納袋つき
ドアミラー袋つき
強風対策ベルト付き

適合車種
【国産車】軽自動車(360CC~660CC)(但し、車高1.52M以下)
【外車】MINI(01年以前)
付属品強風対策ベルト3本付材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング長さ(m)(車長)2.90~3.40主な適合車種軽自動車(360CC~660CC)(但し、車高1.52M以下)
注意
※本製品は完全防水製品ではございません。
※適合車種以外の車種につきましては、車検証にて車長をご確認の上、、お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39234413
2024-04-08
用途: 車両の塗装維持管理
株式会社大京アステージ東北支店

昨日注文商品を受け取りました、厚手生地と記載ありますが厚手の割には記事が厚手に部類擦る感じがしませんが、個人の感想です

対象商品 : 39234422
2022-10-07
用途: 車の傷汚れ防犯のため
松岡機工製造業

非常に厚手、風が強い日も飛ばされることなくしっかり保護してくれていて大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39234431
2022-11-17
用途: 家で駐車場で使用
製造業

まだ時間がたっていないのでわからないが、思ったよりも薄いようだ、せめて3年くらい持ってもらいたいがどうだろう。

1が参考にしています
対象商品 : 39234431
2022-11-20
用途: 家で駐車場で使用
製造業

まだ時間がたっていないのでわからないが、思ったよりも薄いようだ、せめて3年くらい持ってもらいたいがどうだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする