バイザー脱着可能で、ロードでもMTBにも、マルチに使えるオールラウンドモデル ズレを防止してヘルメットの装着感をさらに高める「クラニウムロック-8」で3段階の角度調整が可能 虫の侵入防止、快適フィッティングのA.Iネットが標準装備 ノーマルインナーパッドセットが同梱され、2つの内装付属で用途や状況に応じて取り付け可能 フロントバイザーは簡単に脱着でき、ツーリングや通勤に最適 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
私の頭が大きく(60cm)、ふつうサイズの帽子(フリーやL)は合いません。このヘルメットはL/Mサイズでちょうど良いです。頭が大きくて悩んでる方はコレを選んだらどうでしょうか?