タイヤレバー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39235007 品番 38-12
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
ニッケル・クロムメッキ仕上げです。

全長(mm)300 質量(g)240 トラスコ品番252-0842 仕上ニッケル・クロムメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39235016
2020-12-24
用途:
自動車のタイヤ交換

短いタイプをバイク用で購入し使いやすかったので、自動車用に400mmの物を購入しました。充分強度があるので普通のタイヤなら何とか手動で交換できますが、Sタイヤの交換の時にはホイールのリムを支点にしてタイヤをめくる力でホイールにタイヤレバーの形で2本の深い傷が付きますので、モノタロウのスプーンタイプと、このバーコのタイヤレバーの組み合わせで使っています。タイヤをめくるのはスプーンタイプ、補助としてバーコって感じです。

対象商品:
39234991
2021-03-05
用途:
お客様のミニバイクのメンテナンス
卸売・小売業

ミニバイクのタイヤ交換用にコンパクトなタイヤレバーが欲しくて購入しました。

対象商品:
39234991
2020-03-30
用途:
スーパーカブのパンク修理
サービス業

以前試しに買って使ってみて気に入ったので2本目を購入しました。
中型以上のバイクだと少々厳しいかもしれませんが、カブくらいのタイヤでしたらこれ(200mm)だけでも十分作業できます。
常時携行するので軽量コンパクトなのが気に入ってます。
重量は2〜3グラムオーバーしてましたが、許容範囲でしょう。

対象商品:
39235025
2018-11-24
用途:
タイヤ交換
株式会社倉敷通信サービス 様

トラクターのタイヤ交換で使用しました。
後輪タイヤをホイルから外すのには必需品となりました、管理機のタイヤ交換ではバールを使いましたが苦労しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39235007
2018-04-05
用途:
オートバイタイヤ(190/55-17、120/70-17)の着脱

軽い、たわまないので外れてレバーが跳ねる心配が少ない(ドキドキしなくて済みます)
ただ、190にはこの長さでは太刀打ちできません。
40cmも購入したので、そちらが活躍。
でも、50cmも欲しい。
ブランド信仰と言う訳では無いですが、ドイツ製のバーコは良いです。

リムプロテクターは硬い丈夫なのにしましょう。(モーションプロの板みたいなのがおすすめです。普通のリム部分だけのモノだと最後の一息で傷がつきます)
やわらかタイプは小型用(鉄リム)です。
190に使うと、力を掛けると潰れてしまってリムに傷がつきます。
1本12万以上するホイルに自己責任で傷つけてしまいました。
(予備として数本あるので平気です。どうせ、パウダー塗装掛けますし)

3人が参考にしています
対象商品:
39235016
2018-07-05
用途:
タイヤ交換

高強度で先端形状も工夫されてます。でも、もっとロングサイズを買えば良かったです。

対象商品:
39235025
2017-03-20
用途:
トラクターのタイヤ交換
農・林・水産業

初めてタイヤ交換に挑戦でしたが バーコタイヤバーのおかげで 8−18と大きめでしたが簡単に出来ました 非常に感触がいいとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
39235007
2017-03-04
用途:
オフロードバイク・タイヤ交換
製造業

先端の肉厚が厚いです、また曲がり具合が持ち手部分のストレート部分より出ていては、どの角度から入れても物理的にリムに傷が付くのではないでしょうか?

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする