39-24 トラック用タイヤレバー BAHCO(バーコ) 39235034

トラック用タイヤレバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39235034品番39-24
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。

トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39235034
2021-03-15
用途: タイヤ交換

数年前に購入したものが破損したので、 購入しました。
先端部に特に巣穴、 打痕が多くありでねじれて曲げられている。
これでリングを外すのは怖くて出来ない。

対象商品 : 39235034
2018-05-11
用途: 4トントラックのタイヤ交換
有限会社小笹商会自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたレバーよりスピーディーに作業が出来ました。

対象商品 : 39235034
2017-03-13
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて、材質もよく、壊れにくく、たいへんつかいやすい

2016-11-01
用途: タイヤ交換

色がデイズニーのキャラクターみたいですが(気に入って居ます)、使い勝手は良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39235034
2014-10-22
用途: トラックのタイヤ交換(入れ替え)に使用

使いやすく便利です、とても丈夫ですがすこし太い気がします。長さはもっと長いほうが楽かと思いました

2が参考にしています
対象商品 : 39235034
2017-03-13
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

肝心、要な先端の仕上げが雑だった。同じメーカーの異なるモデルは長くて安くてしっかりした作りだっただけに残念。製品にバラつきがある様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする