※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田村総業
田村総業の トラック輸送・運送用品
田村総業の ラッシングベルト
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
50
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
注文コード
39235271
品番
TR050E010070
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・端末仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.4
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
1700
破断荷重(kg)
-
用途
荷役運搬の安全化・効率化に便利です。
トラスコ品番
390-3923
材質
(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
質量(kg)
3.55
最大使用荷重(t)
1.7