※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR005N00040 ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業 39235287 TR005N00040 ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業 39235287

ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)25 端末仕様エンドレス 注文コード39235287 品番TR005N00040
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はベルト幅・端末仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。

ベルト色ブルー 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.4 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)180 破断荷重(kg)- 用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。 トラスコ品番390-3818 材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール 質量(kg)0.38 最大使用荷重(t)0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする