レオナ
磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
65
135
55
65
82
115
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235535
品番
MG-80
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
トラスコ品番
115-1649
材質
磁製
高さ(mm)
42
内径(Φmm)
65
深さ(mm)
45
棒長(mm)
乳棒:84