VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスシリンダー
メスシリンダー(PMP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236287
品番
64804
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(mL)
50
材質
ポリメチルペンテン(PMP)
トラスコ品番
115-2080
高さ(mm)
200
1目盛(mL)
1
口内径(Φmm)
23
胴外径(Φmm)
27
台座径(Φmm)
52