VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスシリンダー
メスシリンダー(PMP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236305
品番
65004
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
ポリメチルペンテン(PMP)
トラスコ品番
115-2082
高さ(mm)
315
1目盛(mL)
2
口内径(Φmm)
38
胴外径(Φmm)
44
台座径(Φmm)
78