※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール(フッソ) SB2型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
210
注文コード
39236565
品番
SB16021020F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
210
幅b(mm)
20
材質
ふっ素(FKM)
型式
SB
作動方式
(軸)回転
部品番号
AB4724E1
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ