※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236653
品番
SB25031025F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
250
外径D(Φmm)
310
幅b(mm)
25
材質
ふっ素(FKM)
型式
SB
作動方式
(軸)回転
部品番号
AB5412A3
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ