※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
部品番号
AC0399E1
注文コード
39236732
品番
SC12327F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・部品番号
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅b(mm)
7
材質
ふっ素(FKM)
型式
SC
作動方式
(軸)回転
部品番号
AC0399E1
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ