三井化学東セロ
三井化学東セロの 表面保護材
表面保護フィルム B500
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39236847
品番
B500-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
青
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.06
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリルエマルジョン系
トラスコ品番
116-1472
幅(mm)
1020
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
5.81
長さ(m)
100
主な用途
保護用