表面保護フィルム T5010A

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39236969 品番 T5010A-1020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
透明 テープ幅(mm)1020 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.06 基材ポリエチレン 粘着剤アクリルエマルジョン系 トラスコ品番116-1511 幅(mm)1020 厚さ(mm)0.06 質量(kg)5.81 長さ(m)100 主な用途保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39237014
2023-12-14
用途:
機械の傷防止
サービス業

小傷が頻繁につく機材にフィルムを貼って、切れたりしてきたら貼り直ししての使用でも十分で、厚みは薄いですが業務に差し支えない程度なので、重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
39237014
2022-12-18
用途:
アクリル製ジグソーパズルの固定
株式会社オフィス・タカハシ 様 (製造業)

固定したいけどはがしやすい、という希望を叶えてくれる、ちょうど良い粘着力でした。

2人が参考にしています
対象商品:
39237005
2021-11-13
用途:
社用車の車内傷防止として

社用車の車内、特に足元回り、ステップなどの傷防止に購入。
粘着のりがつきずらいというこちらのテープを購入。
正直、シボ(模様)のあるプラスチック部分の粘着力はほぼありません。シボの無いツルツルした面で有れば接着できると思われる。
試しに、ツルツルしたボディーにはバッチリ接着します。車内に使えないと言うことで私の希望には叶いませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
39237014
2021-01-06
用途:
車のドアステップの保護剤として使用
サービス業

妻が足が不自由の為、ドアステップ汚す為ドアステップに添付:見栄えよく仕上がり非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする