曜日別特売
T5010A-50 表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ 39237014

表面保護フィルム T5010A

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
内容量1個注文コード39237014品番T5010A-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06基材ポリエチレン粘着剤アクリルエマルジョン系トラスコ品番116-1506幅(mm)50厚さ(mm)0.06質量(kg)0.28長さ(m)100主な用途保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237014
2023-12-14
用途: 機械の傷防止
サービス業

小傷が頻繁につく機材にフィルムを貼って、切れたりしてきたら貼り直ししての使用でも十分で、厚みは薄いですが業務に差し支えない程度なので、重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 39237014
2022-12-18
用途: アクリル製ジグソーパズルの固定
株式会社オフィス・タカハシ製造業

固定したいけどはがしやすい、という希望を叶えてくれる、ちょうど良い粘着力でした。

2が参考にしています
対象商品 : 39237005
2021-11-13
用途: 社用車の車内傷防止として

社用車の車内、特に足元回り、ステップなどの傷防止に購入。
粘着のりがつきずらいというこちらのテープを購入。
正直、シボ(模様)のあるプラスチック部分の粘着力はほぼありません。シボの無いツルツルした面で有れば接着できると思われる。
試しに、ツルツルしたボディーにはバッチリ接着します。車内に使えないと言うことで私の希望には叶いませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 39237014
2021-01-06
用途: 車のドアステップの保護剤として使用
サービス業

妻が足が不自由の為、ドアステップ汚す為ドアステップに添付:見栄えよく仕上がり非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする