三井化学東セロ
三井化学東セロの 表面保護材
表面保護フィルム T500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237039
品番
T500-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.06
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリルエマルジョン系
トラスコ品番
116-1528
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
2.85
長さ(m)
100
主な用途
保護用