表面保護フィルム T505

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39237109 品番 T505-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
透明 テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.055 基材ポリエチレン 粘着剤アクリルエマルジョン系 トラスコ品番116-1550 幅(mm)300 厚さ(mm)0.055 質量(kg)1.57 長さ(m)100 主な用途保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39237118
2023-12-25
用途:
台所のタイル及び棚扉
有限会社カレクトプラス 様 (建設業・工事業)

タバコを吸うのでヤニ留め用として使用
拭き掃除をしなくて良いので
貼り替えだけで済む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする